DINUY - Sensor de temperatura y humedad KNX-RF

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - Sensor de temperatura y humedad KNX-RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SE K5X 002

Ref.Sonepar

996731

EAN

8422447018103

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Sensor de Temperatura y Humedad Relativa inalámbrico KNX RF S-Mode. Solución perfecta para instalaciones convencionales de Bus, donde no se quiere, o no se puede, ampliar el cableado. La comunicación con el Bus debe ser realizada mediante el uso de un acoplador de medios KNX/KNX RF S-Mode. El dispositivo incorpora diferentes funciones que deben ser parametrizadas mediante el ETS: · Sensor Temperatura: · Período de envío: según tiempo o cambio del valor de temperatura. · Alarmas de Sobrecalentamiento o Enfriamiento. · Calibración del sensor de temperatura. · Sensor Humedad Relativa: · Período de envío: según tiempo o cambio del valor de humedad. · Alarmas de Alta o Baja humedad. · Calibración del sensor de humedad. Dispone de un pulsador de Programación (A) para realizar su programación. La programación y puesta en marcha debe ser realizada mediante el ETS5. Comunicación KNX-RF bi-direccional.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY