DINUY - Sistema de regulación constante 1-10V de 2 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control - 0.016 mA
Corriente asignada - 16 A
Tensión nominal - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE DMS 003
Ref.Sonepar
472347
EAN
8422447015195
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control:
0.016 mA
Corriente asignada:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
2 W
Método de funcionamiento:
Otros
Ancho del dispositivo:
53 mm
Altura del dispositivo:
107 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


