DINUY - Sistema de regulación constante DALI-2, 1 canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tecnología del sensor de movimiento - Otros
Control de luz constante - no
Control HVAC - sí
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE DMS DA1
Ref.Sonepar
241877
EAN
8422447012880
Modelo:
Otros
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
sí
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
7 m
Máximo rango de presencia:
40 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
10 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
360...360 °
Sensor de rango de giro, vertical:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
100...100 lx
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
304
Intensidad máx. de arranque:
16 A
Corriente mínima de inicio:
16 A
Intensidad de control:
0 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
18...18 °C
Anchura:
53 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
34 mm
Diámetro:
53 mm
Anchura integrada:
63.5 mm
Profundidad constructiva:
45 mm
Longitud de integración:
45 mm
Diámetro de empotramiento:
65 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


