DINUY - Telerruptor Modular 230V~ - TE DIN 220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura en módulos - 17.5
Profundidad constructiva - 53 mm
Tensión de control 1 - 230...230 V
Frecuencia tensión de control 1 - 50...60 Hz
Tensión de control 2 - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TE DIN 220
Ref.Sonepar
1220551
EAN
8422447018196
Anchura en módulos:
17.5
Profundidad constructiva:
53 mm
Tensión de control 1:
230...230 V
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
230...230 V
Frecuencia tensión de control 2:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
230 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Carga máxima de lámpara incandescente:
3200 W
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


