DINUY - Telerruptor unipolar 24V - TE UNI 024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento de control
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TE UNI 024
Ref.Sonepar
226345
EAN
8422447016062
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tensión nominal:
24 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Corriente asignada:
8 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
192...192 W
Capacidad de conmutación HVAC:
100...100 W
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


