DINUY - Termostato táctil capacitivo cristal blanco para fancoil con 2 pulsadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TM KNT 001
Ref.Sonepar
597048
EAN
8422447017311
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Método de montaje:
Otros
Con funcionamiento local:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Con indicación LED:
sí
Con visualizador:
sí
Número de entradas digitales:
4
Material:
Vidrio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Sensor externo:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
no
Servicio paralelo posible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
sí
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.096 W
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


