DINUY - Timbre BISON 2000 125V/230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 125...125 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI BI2 000
Ref.Sonepar
3263
EAN
8422447008630
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
125...125 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Otros
Ruido:
85 dB
Inalámbrico:
no
Intervalo máx. de transmisión:
0 m
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Anchura en módulos:
0
Anchura:
148 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


