DINUY - Timbre BISON 2000 125V/230V negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Batería integrada - no
Consumo eléctrico - 0.027...0.027 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI BI2 00N
Ref.Sonepar
1234995
EAN
8422447017793
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Otros
Inalámbrico:
no
Grado de protección (NEMA):
1
Anchura:
148 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


