DINUY - TIMBRE BISON 2000 24V - TI BI2 024

Dinuy, S.A.
CopiarCopiar
DINUY - TIMBRE BISON 2000 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CC

  • Batería integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TI BI2 024

Ref.Sonepar

191630

EAN

8422447003826

Receptáculo de color:

Blanco

Material de la carcasa:

Plástico

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CC

Batería integrada:

no

Consumo eléctrico:

0.027...0.027 A

Tipo de conexión:

Otros

Inalámbrico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura:

148 mm

Altura:

88 mm

Profundidad:

50 mm

Timbre electromecánico. Embornado rápido sin tornillos. Dos notas con una sonoridad de 85dB. Dos tipos de instalación: sobre caja de mecanismo universal o en superficie. Tapa blanca y base negra. Dimensiones: 148 x 88 x 50mm. 24V.

Un producto de DINUY

Descubra la serie DINUY