DINUY - Timbre inalámbrico Urano - TI URA R00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 7...7 V
Tipo de corriente - CA/CC
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI URA R00
Ref.Sonepar
206455
EAN
8422447011579
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
7...7 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Otros
Ruido:
4 dB
Inalámbrico:
sí
Intervalo máx. de transmisión:
200 m
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Anchura en módulos:
0
Anchura:
104 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


