DINUY - TIMBRE MUSICAL ICARO ELECT.125/220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de corriente - CA/CC
Batería integrada - sí
Ruido - 80 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI ICA EL0
Ref.Sonepar
85518
EAN
8422447004694
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de corriente:
CA/CC
Batería integrada:
sí
Ruido:
80 dB
Inalámbrico:
no
Intervalo máx. de transmisión:
0 m
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Anchura en módulos:
0
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


