DINUY - Timbre receptor extra a pilas - TI HEB B01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 3...3 V
Tipo de corriente - CC
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI HEB B01
Ref.Sonepar
89595
EAN
8422447012040
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
3...3 V
Tipo de corriente:
CC
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Otros
Ruido:
4 dB
Inalámbrico:
sí
Intervalo máx. de transmisión:
100 m
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
0
Anchura en módulos:
0
Anchura:
176 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
201 mm
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


