DINUY - Transformador modular 220V/12V 0,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 230 V
Amperaje secundario 1 - 0.5 A
Intensidad máx. de salida - 0.5 A
Tipo de transformador - Transformador de timbre estándar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TF 220 012
Ref.Sonepar
472352
EAN
8422447002386
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
230 V
Amperaje secundario 1:
0.5 A
Intensidad máx. de salida:
0.5 A
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
no
Longitud:
63 mm
Anchura:
35.8 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


