DINUY - TRANSFORMADOR MODULAR 220V/8V 1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 230 V
Amperaje secundario 1 - 1 A
Intensidad máx. de salida - 1 A
Tipo de transformador - Transformador de timbre estándar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TF 220 008
Ref.Sonepar
251864
EAN
8422447000603
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
230 V
Amperaje secundario 1:
1 A
Intensidad máx. de salida:
1 A
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
no
Versión modular:
no
Longitud:
63 mm
Anchura:
35.8 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


