DINUY - Zumbador modular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...110 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...110 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...110 V
Grado de protección (IP) - IP20
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI ZMI 000
Ref.Sonepar
181296
EAN
8422447005066
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...110 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...110 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...110 V
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Otros
Un producto de DINUY
Descubra la serie DINUY


