DISANO - 6502 RAPID SYSTEM LED 180X54LM CLD CELL-D

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - 6502 RAPID SYSTEM LED 180X54LM CLD CELL-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23754312

Ref.Sonepar

195698

EAN

8012952129946

Luminaria 6502 RAPID SYSTEM LED 66W CLD CELL-D blanco. Uno de los productos líder del sector, la serie Rapid System, se convierte de LED gracias a la experiencia y a la calidad de Disano: las características básicas son las que han garantizado su éxito a lo largo de los años, y ahora pueden disfrutar de las ventajas principales de la tecnología LED para el alumbrado, como la luz de calidad, el ahorro energético y la duración mayor de vida. Estas características pueden aplicarse sólo a luminarias con un nivel de diseño y de realización alto. Es un sistema ideal para instalarse en los puntos de venta, ahorrando en los gastos de gestión gracias a los LEDs como fuente de luz y por su carácter versátil, la sencillez de montaje y transformación. Los LEDs utilizados son de última generación y los módulos en los que están instalados se pueden orientar para optimizar la luz y la reproducción del color cuando se utilizan los accesorios ópticos.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO