DISANO - 6605 TECHNO SYSTEM 34W CLD CELL BLANCO CRI80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13305260
Ref.Sonepar
584698
EAN
8012952150803
Luminaria 6605 TECHNO SYSTEM 34W CLD CELL blanco CRI80. Su diseño, sencillo y moderno, se integra perfectamente en cualquier contexto, con una longitud de 1421mm (bajo pedido 575/1139/1703/2267/2831/3395mm) está disponible en diferentes versiones. Cuerpo de la luminaria: en acero laminado galvanizado, pre-barnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, con bordes doblados anti-corte y con cabezas en ABS. El nuevo Techno System cuenta con una amplia gama de ópticas con diversos tipos de LED. De esta manera, es posible introducir en cada proyecto de iluminación la luminaria más idónea para obtener la iluminación necesaria, con un uso racional de la luz. Ópticas: lenticulares en PMMA de alto rendimiento resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV con diversas distribuciones fotométricas. Fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


