DISANO - Aplique 1220 DAFNE MAX 100W S negro - 43180100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43180100
Ref.Sonepar
478839
EAN
8012952256017
Aplique 1220 DAFNE MAX 100W S negro. Cuerpo de nylon FV irrompible y autoextinguible. Portalámparas de cerámica y contactos plateados. Casquillo E27. Cableado: alimentación 230V/50 Hz. Equipamiento: completo de base y puntas para el enclavado. Montaje: a la pared o al piso. Normativa: fabricado en conformidad a las vigentes normas EN60598-1 CEI 34-21 y está protegido con el grado IP65IK08 según EN60529. Clase de aislamiento II.