DISANO - Aplique 1279 ONDA LED 17W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Vidrio transparente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42032200
Ref.Sonepar
448732
EAN
8012952116847
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
400 mm
Altura/profundidad:
155 mm
Longitud:
165 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


