DISANO - Aplique 1293 CILINDRO 4 40W CLD CELL gris 9007 LED ámbar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42041073
Ref.Sonepar
268573
EAN
8012952147438
Aplique 1293 CILINDRO 4 40W CLD CELL gris 9007 LED ámbar. Cilindro se basa en un estudio atento por los detalles y se caracteriza por los acabado s y por la alta calidad del rendimiento luminoso. Si se utiliza de manera modular, es capaz de hacer destacar vacíos y llenos, resaltar detalles arquitectónicos exteriores y dar ritmo a las superficies en internos de prestigio. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Difusor de cristal templado de 4mm espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Equipamiento: dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Normativas: productos en conformidad con las normas EN60598 - CEI 34 - 21. Tienen el grado de protección según las normas EN60529. vida útil 50.000h al 70% L70B50 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


