DISANO - Aplique 1293 CILINDRO 4 LED 42W CLD CELL gris 9007 2ACC - 42042700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Plata
Material del difusor - Vidrio transparente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42042700
Ref.Sonepar
288079
EAN
8012952105001
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Altura/profundidad:
350 mm
Diámetro exterior:
185 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


