DISANO - Aplique 1395 CILINDRO LED 28W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42043600
Ref.Sonepar
288082
EAN
8012952117158
Aplique 1395 CILINDRO LED 28W CLD CELL gris 9007. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Difusor de cristal templado de 4mm espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Normativas: productos en conformidad con las normas EN60598 - CEI 34 - 21. Tienen el grado de protección según las normas EN60529. Ta-30+40 ° C. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h L80B20 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO