DISANO - Aplique 1540 COSMO FC 22 CELL gris

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para configuración de línea de iluminación - no

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - no

  • Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente compacta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42734408

Ref.Sonepar

352430

EAN

8012952123951

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente compacta

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

G10q

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Altura/profundidad:

130 mm

Diámetro exterior:

364 mm

Aplique 1540 COSMO FC 22 CELL gris. Cuerpo de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV. Reflector de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV. Difusor de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo 2G11, G10q, 2G7 para la versión con Equipo autónomo de emergencia. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0.50mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de nilón, con máxima sección admitida de los conductores de 2,5mm². Montaje al techo o a la pared. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 598 - CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble. Versión de emergencia: en caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida (S. A. ), evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación. La autonomía es de 60 minutos.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO