DISANO - Aplique 1557 BRICK LED 11W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42061000
Ref.Sonepar
1218882
EAN
8012952132953
Luminaria Residencial BRICK LED 1557 luz directa-indirecta con lente 7x250lm CLD CELL color plata arenado. Cuerpo/marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Difusor: de cristal templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: en varias fases. De inmersión por cataforesis époxi, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas; la segunda con fondo para la estabilización a los rayos UV y última capa de acabado con barniz acrílico plata arenada, blanco o grafito. Dotación: con placa para la fijación a la pared y cable con conector estanco, base clavija IP67 para una instalación rápida y fácil. Factor de potencia >0.9. Normativa: productos con arreglo a la norma EN60598 (CEI 34 - 21). Llevan el grado de protección según la norma EN60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


