DISANO - Aplique 1576 SQUARE LED 16W CLD CELL grafito 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42064900
Ref.Sonepar
980757
EAN
8012952140743
Luminaria 1576 Square de 1460lm en grafito, con cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión y difusor de vidrio templado extra claro de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pre tratamiento Superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. La óptica es de policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento. La dotación Incluye placa para la instalación a pared y cable conector de conexión rápida para la conexión eléctrica. El montaje es rápido, sin necesidad de abrir la luminaria.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


