DISANO - Aplique 1577 SQUARE LED 29W CLD CELL blanco 4K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42065100
Ref.Sonepar
277241
EAN
8012952138290
Luminaria 1577 Square de 2650lm en blanco, con cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión y difusor de vidrio templado extra claro de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. La óptica es de policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento. El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pre tratamiento Superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. La dotación Incluye placa para la instalación a pared y cable conector de conexión rápida para la conexión eléctrica.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


