DISANO - Aplique 1624 FONTE LED 4,5W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43174500
Ref.Sonepar
214353
EAN
8012952123005
Aplique 1624 FONTE LED 4,5W CLD CELL gris 9007. Cuerpo de nylon fibra de vidrio estabilizado contra los rayos U. V. Marco frontal de aluminio inyectado fundido a presión. Difusor de vidrio templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO