DISANO - Aplique 2576 SQUARE LED 40W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43185200
Ref.Sonepar
206810
EAN
8012952138511
Proyector 2576 Square de 4700lm en blanco, con cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión y difusor de vidrio templado extra claro de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. La lente es en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. La dotación Incluye placa para la instalación a pared y cable conector de conexión rápida IP68 para la conexión eléctrica. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227, y la prueba de corrosión está hecha en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


