DISANO - Aplique 2577 SQUARE LED 40W CLD CELL grafito - 43186300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43186300
Ref.Sonepar
1171707
EAN
8012952138436
Proyector 2577 Square de 4700lm en grafito, con cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión y difusor de vidrio templado extra claro de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes. Reflector de aluminio plateado de alto rendimiento. El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pre tratamiento Superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. La dotación Incluye placa para la instalación a pared y cable conector de conexión rápida IP68 para la conexión eléctrica. El barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227, y la prueba de corrosión está hecha en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


