DISANO - Aplique 2612 GROUND LED 15W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53063000
Ref.Sonepar
303202
EAN
8012952138238
Empotrable 2612 Ground de 1900lm en grafito, con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor de cristal semiesférico resistentes a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Dotación prensa estopa de nilón PG11 y predisposición para tira continua.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO