DISANO - Aplique pared 1547 CLESSIDRA 16W FLC 2x23EL S+L grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42056200
Ref.Sonepar
137672
EAN
8012952081787
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK07
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
243 mm
Altura/profundidad:
224 mm
Longitud:
180 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


