DISANO - Aplique pared 1547 CLESSIDRA 16W FLC 2x23EL S+L gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42056100
Ref.Sonepar
1258942
EAN
8012952036411
Aplique pared 1547 CLESSIDRA 1 FLC 2x23EL S+L gris 9007. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Difusor de cristal templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Normativas: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Vida 15.000h. Factor de potencia >= 0. 95 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO