DISANO - BASE GRANDE 1320 MAX 100 S - 42610300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Otros
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42610300
Ref.Sonepar
478836
EAN
8012952333817
Tipo de luminaria:
Otros
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Altura/profundidad:
120 mm
Diámetro:
210 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


