DISANO - Cajón MICROFLOOR 313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para lámparas de baja tensión - sí
Apto para luminarias LED - sí
Aplicación - Para hormigón fraguado in situ
Altura/profundidad incorporada - 110 mm
Lámpara de diámetro máximo - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99392500
Ref.Sonepar
277040
EAN
8012952002508
Apto para lámparas de baja tensión:
sí
Apto para luminarias LED:
sí
Aplicación:
Para hormigón fraguado in situ
Altura/profundidad incorporada:
110 mm
Lámpara de diámetro máximo:
120 mm
Material:
Plástico
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


