DISANO - Campana ARGON 3.5 3500 150W 5K CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223500310034
Ref.Sonepar
352320
EAN
8499212464625
Luminaria Argon 3.5 3500 150W 5K CLD CELL Grafito, con cuerpo y chasis de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta. El difusor es de vidrio transparente esp. 4mm templado y resistente a los choques térmicos y a los golpes. Dotación con conector para una instalación rápida. Su factor de potencia es de <0,9. El mantenimiento del flujo luminoso al 80% es de 50.000h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO