DISANO - CANAL ELECTRIFICADA 5 POLOS 6001 L=4263MM BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13296500
Ref.Sonepar
306883
EAN
8012952149029
Canal electrificada 5 polos 6001 L=4263mm blanco. Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas (ver tabla). Instalación sencilla y veloz en el techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. Cuerpo del carril de acero laminado galvanizado barnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV, antiamarilleo, previo tratamiento de fosfatación. Con bordes doblados para evitar cortes. Dotación de la luminaria: con seccionador de 5 polos con selección de fase (7 polos para las versiones de emergencia y regulables con dimmer DALI). Sistema de bloqueo externo para el enganche del canal. Bajo pedido: seccionador con selección de fase hasta 11 conductores. Fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529. 132960-00 - 5 polos - 2842mm 132961-00 - 7 polos - 2842mm 132965-00 - 5 polos - 4263mm 132966-00 - 7 polos - 4263mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


