DISANO - Canal electrificada 5 polos 6003 4263mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13297500
Ref.Sonepar
1031113
EAN
8012952174168
Canal electrificado de 5 polos 6003 4263mm blanco, con estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas (ver tabla). Instalación sencilla y veloz en el techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de Emergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida. Cuerpo del carril: de acero laminado galvanizado barnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV, anti amarilleo, previo tratamiento de fosfatación. Con bordes doblados para evitar cortes, equipado con cables 1,5 mm2. Fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529. El canal electrificado 6003 está disponible sin ningún conector fijo, en este caso la instalación se realizará conectando el accesorio 6620 (seccionador móvil), colocándolo donde se desee a lo largo de la longitud del canal en la cantidad deseada. Otras longitudes y configuraciones especiales pueden solicitarse después de la verificación de la empresa. Preparado para el montaje en cualquier punto del canal de las luminarias de la serie Techno System.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


