DISANO - CARRIL CIVIL RAPID SYSTEM 6000 L=4700MM S BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13292300
Ref.Sonepar
154260
EAN
8012952559132
Carril CIVIL RAPID SYSTEM 6000 L=4700mm S blanco. Cuerpo del carril de acero laminado y galvanizado, con bordes doblados para evitar cortes. Barnizado: acero barnizado al horno con resina de poliéster, color blanco, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatización. Accesorios de acero con cobertura termoplástica, permite la rotación, suspensión, unión y fijación de todos los aparatos Disano. Normativa: producto conforme a la normativa vigente, con grado de protección IP40IK08 según norma EN 60529. Instalable en superficies normalmente inflamables. Preparado para el montaje rápido de los aparatos de la serie Rapid System y para la electrificaciòn del carrilEl carril puede instalarse con la conexión al techo/susp. para la instalación en suspensión con cable o cadena.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


