DISANO - Columna 1409 rayada H=5800mm grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42632900
Ref.Sonepar
983532
EAN
8012952033618
Columna 1409 rayada H=5800mm grafito. Columna rayada de aluminio extruido, anodizado por electrocalor mediante sales de estaño, espesor 15/20 ?, oxidado natural y barnizado grafito. Con ventanilla de inspección de aluminio inyectado (186x45mm), 2 porta-fusibles de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíble de 4 polos/3 vías = 10mm² derivación 2,5mm². Predispuestacon orificio para entrada de cable de alimentación. Reducción de aluminio fundido a presión diámetro 60mm. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. De serie en clase de aislamiento II. NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


