DISANO - Columna 1435 VILLAGE H=4000mm gris 9007 grafito - 42525000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42525000
Ref.Sonepar
1212553
EAN
8012952079715
Columna 1435 VILLAGE H=4000mm gris 9007 grafito. Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. Con ventanilla de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A, bornera extraíble. Gracias a su perfil, resulta muy apropiada en la ciudad y en los ayuntamientos con una personalidad fuerte. Sección cilíndrico-cónica con un diámetro de 180mm en la base, que permite disponer de un amplio espacio, en correspondencia con el pie del mástil, para el alojamiento de los dispositivos eléctricos. NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO