DISANO - Columna 1481 cónica H=4500mm gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura central de la luz - 4.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42515100
Ref.Sonepar
352420
EAN
8012952037876
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura central de la luz:
4.5 m
Con placa base:
no
Soporte de apoyo:
Ninguno
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


