DISANO - Columna 1485 acero H=5000mm grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42507400
Ref.Sonepar
979092
EAN
8012952109252
Columna 1485 acero H=5000mm grafito. Columna de acero diámetro 102, de color plata. Con tapa de inspección de aluminio inyectado fundido a presión (191x55mm), con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíbles de 4 polos. Prevista con orificio de entrada del cable de alimentación. Reducción de diámetro 60mm. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para que enterrar, tornillos con tuercas y tapones. Reducción de diámetro 60mm. NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


