DISANO - Columna 1508 rayada con base H=5000mm grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 120 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42636400
Ref.Sonepar
352426
EAN
8012952033649
Modelo:
Cilíndrico
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
120 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura central de la luz:
5 m
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
Ninguno
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


