DISANO - Columna cónica 1480 con base H=3000mm gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura central de la luz - 3 m
Con placa base - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42505000
Ref.Sonepar
599656
EAN
8012952037937
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura central de la luz:
3 m
Con placa base:
sí
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


