DISANO - Columna ø60 5 H=3000mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99190700
Ref.Sonepar
3740
EAN
8012952312607
Columna diámetro 60 5 H=3000mm negro. Las columnas de poliéster o de material plástico pueden ser de sección circular o cónica (las dimensiones dependen de los requisitos mecánicos). En relación a las columnas de aluminio y acero, tienen las siguientes ventajas: - más livianas - fácil mantenimiento. - inalterabilidad de la superficie en presencia de agentes corrosivos - aislamiento eléctrico - menor peligro en caso de choques - extremada flexibilidad a la acción del viento Se aconsejan para la instalación de. Cuerpos de iluminación ligeros y de pequeñas dimensiones (factor estético), en zonas privadas (factor de vandalismo). Pueden ser instalados tanto sobre base como enclavados dependiendo de las medidas. De poliéster f. v., color negro, no atacable por la corrosión, de elevada resistencia y estabilizado a los rayos UV. Posibilidad de instalar a una altura máximo de 2000mm sin enclavado, la columna sobre la base accesorio 50. NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


