DISANO - DOWNLIGHT 882 COMPACT LED 11W CLD CELL BLANCO 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15640539
Ref.Sonepar
1075602
EAN
8012952153347
Plafón Compact Led de 11W en blanco y 3000K, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Barnizado Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento Incluye soporte ajustable de acero. Normativa Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. La fuente de luz Led es de alta eficiencia (CRI 95).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO