DISANO - Downlight 883 COMPACT LED 14W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15641500
Ref.Sonepar
722863
EAN
8012952150506
Luminaria 883 Compact Led 15W CLD CELL blanco 180mm, fácil de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficiencia y una larga vida útil. La excelente calidad de la luz Led, con una óptima reproducción del color, va acompañada de la certificación low flicker, que indica una emisión de luz estable con un bajísimo grado de parpadeo. Los focos Compact pueden equiparse con tecnologías de gestión y control, con sensores de presencia o con sistemas de control remoto, que aumentan la eficiencia y la vida útil, evitando derroches y encendidos innecesarios.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO