DISANO - Downlight 884 COMPACT LED 29W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15642700
Ref.Sonepar
352136
EAN
8012952150544
Luminaria 884 COMPACT led 29W CLD CELL blanco 245mm. Versión de aluminio fundido a presión. Difusor: de material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 95). Factor de potencia: >= 0.95. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 55.000h (L80B20). Empotrado Ø 200/240mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


