DISANO - Downlight 885 COMPACT LED 22W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15645100
Ref.Sonepar
583694
EAN
8012952153415
Plafón Compact Led de 25W en blanco, con cuerpo-reflector en policarbonato irrompible auto extinguible V0, metalizado con polvos de aluminio de alta eficiencia con alvéolos anti-deslumbramiento. Borde tope al falso techo con aro ancho y acabado fotograbado de color blanco. La pantalla de policarbonato es transparente, irrompible y auto extinguible V0. Reflector interno de policarbonato blanco auto extinguible V0 con acabado brillante. Disipador estampado en aluminio inyectado fundido a presión barnizado negro con aletas de refrigeración integradas. Barnizado en polvo con pintura epoxi en poliéster resistente a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO