DISANO - Downlight ISPOT 4 0675 LED 10W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206751100
Ref.Sonepar
974835
EAN
8016535068646
Luminaria empotrable orientable ISPOT 4 0675 LED 10W 4K CLD CELL-DI color blanco. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Barnizado: de polvo con barniz époxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Ópticas: ópticas apantalladas antideslumbramiento. Artículo regulable y corte de fase IGBT. Normativa: producto con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529. LED: mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000 h (L70B50). LED: de alta eficiencia 870/900lm - 9W - 3000/4000K - CRI 92/90 - DIM IGBT.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


